Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133318
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00218, Aussendurchmesser=12.7 mm, Frequenz=100 kHz, Höhe=4.7 mm, Induktivität AL=5.2 µH, Innendurchmesser=7.3 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T12.7/7.3/4.7, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6681*
€ 0,79504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6381*
€ 0,75934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.