Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133315
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00215
EAN/GTIN:
     653415276098
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00215, Aussendurchmesser=10 mm, Frequenz=10 kHz, Höhe=4 mm, Induktivität AL=2.8 µH, Innendurchmesser=6 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T10/6/4, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1321*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.