Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133313
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00213
EAN/GTIN:
     653415276111
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00213, Aussendurchmesser=36 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=15 mm, Induktivität AL=9 µH, Innendurchmesser=23 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T36/23/15, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
36 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.