Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133312
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00212
EAN/GTIN:
     653415276128
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00212, Aussendurchmesser=15 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=10 mm, Induktivität AL=7.1 µH, Innendurchmesser=25 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T25/15/10, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
15,6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.