Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133304
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00204
EAN/GTIN:
     653415276173
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00204, Aussendurchmesser=25 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=10 mm, Induktivität AL=1.3 µH, Innendurchmesser=15 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T25/15/10, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
15,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,653*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,234*
€ 1,46846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,214*
€ 1,44466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,056*
€ 1,25664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,036*
€ 1,23284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,833*
€ 0,99127
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.