Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133303
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00203
EAN/GTIN:
     653415276180
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00203, Aussendurchmesser=35.6 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=15.4 mm, Induktivität AL=2.1 µH, Innendurchmesser=23 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T35.6/23/15.4, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.