Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133301
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00201
EAN/GTIN:
     653415276197
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00201, Aussendurchmesser=29 mm, Frequenz=100 MHz, Höhe=7.5 mm, Induktivität AL=0.6 µH, Innendurchmesser=19 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T29/19/7.5, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,645*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,415*
€ 1,68385
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,267*
€ 1,50773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.