Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133300
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00200
EAN/GTIN:
     653415276203
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00200, Aussendurchmesser=12.7 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=6.4 mm, Induktivität AL=0.57 µH, Innendurchmesser=7.9 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T12.7/7.9/6.4, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1132*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.