Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133299
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00199
EAN/GTIN:
     653415276210
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00199, Aussendurchmesser=61.4 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=12.8 mm, Induktivität AL=1.08 µH, Innendurchmesser=36 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T61.4/36/12.8, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.