Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133297
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00197
EAN/GTIN:
     653415276234
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00197, Aussendurchmesser=14 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=5 mm, Induktivität AL=0.06 µH, Innendurchmesser=8.7 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T14/8.7/5, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1485*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2634*
€ 0,31345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2482*
€ 0,29536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2185*
€ 0,26002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.