Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, RND 165-00195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133295
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00195
EAN/GTIN:
     653415276241
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=RND 165-00195, Aussendurchmesser=35.6 mm, Frequenz=1 kHz, Höhe=15 mm, Induktivität AL=0.17 µH, Innendurchmesser=23 mm, Relative magnetische Permeabilität=-999, Kerngrösse=T35.6/23/15, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
38,64 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.