Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritkern 5.5mm 92Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133284
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 165-00184
EAN/GTIN:
     653415276326
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Ferritkern, Typ=RND 165-00184, Aussendurchmesser=10.5 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=20 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=92 Ω, Innendurchmesser=5.5 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Zylindrisch, Für Kabeldurchmesser=5.5 mm, Kernmaterialgüte=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
5,7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,12007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.