Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 10uF 63V 10% 1Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131973
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9063E2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Tantalkondensator, Typ=293D106X9063E2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=4 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=6.3 µA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=410 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2917, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=E, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,02*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 4,63*
€ 8,55*
1 Tag
358
1
€ 14,99*
ab € 3,44*
€ 8,61*
Lager 115
45
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 12,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.