Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiseadapter USA - CH, US-Steckdose Typ A - Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , 6.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130780
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     1409550 1
EAN/GTIN:
     7611007138745
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Reiseadapter USA - CH, Typ=1409550 1, Nennstrom=6.3 A, Spannung=250 V, Dosentyp=US-Steckdose Typ A, Farbe=Weiss, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
155 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.