Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nadelfeilenset, Mittel, 100mm, 5Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130044
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND-550-00308
EAN/GTIN:
     653415250661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
nadelfeilen satz
Diamant-Nadelfeilenset, Typ=RND-550-00308, Feilenlänge=100 mm, Stück=5 Stück, Grob/fein=Mittel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Nadelfeilenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.