Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschraubstock 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130028
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND-550-00291
EAN/GTIN:
     653415250524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugschraubstock
Saugschraubstock, Typ=RND-550-00291, Zangenbreite=70 mm, Zangenöffnung max.=70 mm, Schraubstocktyp=Schraubstöcke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
140 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
1449 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.