Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstöcke 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30130026
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00289
EAN/GTIN:
     5060576967713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Schraubstöcke, Typ=RND 550-00289, Zangenbreite=60 mm, Zangenöffnung max.=50 mm, Schraubstocktyp=Schraubstöcke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
62 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
410 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205700000
Weitere Suchbegriffe: Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.