Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Vapo 40x40x20mm 12V 92mA 27.5dBA 18.3m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129664
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40201VX-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF40201VX-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=18.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=8000 min -1 , Geräuschpegel=27.5 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=92 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=20 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,59*
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 5,60*
Lager 115
585
€ 5,95*
ab € 4,46*
€ 7,35*
1 Tag
218
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,64*
€ 8,95*
ab € 3,91*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.