| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30129654 Herst.-Nr.: EE40101S1-1000U-999 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, Typ=EE40101S1-1000U-999, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=13.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=7300 min -1 , Geräuschpegel=28.2 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=95 mA, Nennstrom min.=82 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 3,01* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,15* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|