Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen 1.5mm² Rot 24mm Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129277
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00884
EAN/GTIN:
     653415249740
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 1,5mm² rot
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Aderendhülsen, Typ=RND 465-00884, Anschlussdurchmesser=1.7 mm, Gesamtlänge=24 mm, Nennspannung=600 V, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Stiftlänge=18 mm, Farbe Isolator=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Kabelschuhmaterial=Kupfer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.