Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme, Durchsteckmontage, 2.54mm Raster, Rechter Winkel, Schraubklemme, 3 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127919
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-EK254-2.54-03P
EAN/GTIN:
     653415277774
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme, Typ=RND 205-EK254-2.54-03P, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=18 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.75 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Nennspannung=150 V, Nennstrom=6 A, Pole=3, Raster=2.54 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Schraubklemme, Leiterplatten-Montageart=Durchsteckmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3819*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7353*
€ 0,87501
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7053*
€ 0,83931
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6853*
€ 0,81551
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5319*
€ 0,63296
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5119*
€ 0,60916
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.