Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, SMD 9V 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30127381
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCK0020FF2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Sicherung, SMD, Typ=0ZCK0020FF2G, Auslösestrom=500 mA, Breite=1.25 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1 mm, Länge=2 mm, Nennspannung=9 V, Nennstrom=200 mA, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Widerstand max.=3.5 Ω, Widerstand min.=400 mΩ, Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL)=2 A (4 Wochen), Konformität mit Normen=UL Recognized TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 200ma, kaltleiter, Sicherung, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
980
10
€ 5,95*
ab € 0,1187*
€ 0,2367*
10
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,2483*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,112*
€ 0,313*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,367* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-PSMF020X-2
ab € 0,291*
Ähnlich
Littelfuse
0805L020YR
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.