Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabdeckung Geeignet für RJ45-Buchsen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126924
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Staubabdeckung, Typ=CP30291, Farbe=Schwarz, Geeignet für=RJ45-Buchsen, Material=Kunststoff, Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Staubabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
1 Tag
1533
10
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,631*
Lager 115
287
1
€ 5,95*
ab € 0,2849*
€ 0,7556*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
2
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5688*
€ 0,67687
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4049*
€ 0,48183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3949*
€ 0,46993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3549*
€ 0,42233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3349*
€ 0,39853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30290X10
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.