Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Stecker, 3A, 26 ... 20AWG, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126889
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DBCTMR-LOOSE-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=DBCTMR-LOOSE-4, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=D-Sub-Steckverbinder der Serie MHDBC, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.