Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung 22.2mm, Schwarz, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126787
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00306
EAN/GTIN:
     653415248873
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigung, Typ=RND 610-00306, Aufnahmeschaft=Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,53*
€ 20,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.