Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterbefestigung 32.3mm, Schwarz, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126784
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00303
EAN/GTIN:
     653415248842
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Lüfterbefestigung, Typ=RND 610-00303, Aufnahmeschaft=Lüfterbefestigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.