Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 A 21-mm-Universalstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30126696
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67833000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
21-mm-Universalstecker
21-mm-Universalstecker, Typ=67833000, Grösse (Durchmesser)=21 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=8 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
115 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.