Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörgerätebatterie, Zink-Luft, 1.4V, 280mAh, Packung à 8 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125887
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900425727
EAN/GTIN:
     7638900425727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hörgerätebatterie, Typ=7638900425727, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=280 mAh, Spannung=1.4 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Zink-Luft, Code Batteriegrösse=13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
110 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506600000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,91*
5 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,04*
1 Tag
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 9,58*
Lager 115
4
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 11,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,85375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.