Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD-Gehäuse, SDM, M20, 16B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125739
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-2549
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
STD-Gehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-2549, Alternative (Alias)=7816.6355.0, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
320 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
320 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
17
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 30,62*
€ 8,95*
ab € 20,00*
€ 33,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.