Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD-Gehäuse, Anbaumontage, 10B, Verriegelungsmethode - 1 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125733
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-1569, Alternative (Alias)=7810.6403.0, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
118 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: STD-Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,75*
€ 10,14*
€ 8,95*
ab € 10,47*
€ 18,05*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 19,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.