Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD-Gehäuse, SDM, M20, 10B, Verriegelungsmethode - 2 Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125732
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     93601-1559
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
STD-Gehäuse, Typ=93601-1559, Alternative (Alias)=7810.6372.0, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=93601
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
265 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: STD-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 31,24*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,18*
€ 31,42*
Lager 115
29
1
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 31,95*
1
€ 5,90*
ab € 24,26*
€ 58,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.