| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30125711 Herst.-Nr.: 93601-0263 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| S-E Insert, Typ=93601-0263, Alternative (Alias)=7316.6005.0, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA CSA 22.2 EN 60664-1 EN 61984 UL 1977, Series=HDC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: S-E Insert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 13,43* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,42* | € 17,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 18,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|