Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Steckbuchse, Gerade, Pole - 3, Draht, Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125668
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120031-0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Rundsteckverbinder, Typ=120031-0015, Alternative (Alias)=4R3F30E02C3003, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=300 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Frontmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Brad Nano-Change, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
11 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
8,52 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 8,05*
€ 15,53*
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 23,45*
Lager 115
47
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 26,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.