Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 5Ohm 10% 2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125513
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA2K 5R K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
Leistungswiderstand, Typ=FPA2K 5R K, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=57.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=32 mm, Länge der Einheit=60 mm, Nennleistung=2 kW, Nennspannung=5 kV, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=5 Ω, Anschlussart=Schraube, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=FPA2K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
32 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 334,88*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 266,61*
€ 438,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,09*
€ 521,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,95*
€ 503,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,44*
€ 457,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 275,97*
€ 328,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.