Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 25Ohm 10% 2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125509
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA2K 25R K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
arcol leistungswiderstand
leistungswiderstand
leistungswiderstand 2000w
Leistungswiderstand, Typ=FPA2K 25R K, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=57.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=32 mm, Länge der Einheit=60 mm, Nennleistung=2 kW, Nennspannung=5 kV, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/°C, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=25 Ω, Anschlussart=Schraube, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=FPA2K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,65*
€ 263,92*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 287,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.