Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Steckbuchse, Gerade, Pole - 4, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123826
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V31-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=V31-GM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=45 mm, Nennspannung=30 VDC, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PBT, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
0,011 g
Bruttogewicht:
0,011 g
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,20*
€ 15,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,22*
€ 15,98*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 16,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.