Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 3, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123825
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V3-WM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Rundsteckverbinder, Typ=V3-WM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3.5 mm, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=28 mm, Nennspannung=60 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
0,009 g
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,77*
€ 12,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 12,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,07*
€ 13,07*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.