Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenverbinder, M12, Steckbuchse, Gerade, Pole - 5, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123801
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V15-G-PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Buchsenverbinder, Typ=V15-G-PG9, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=54 mm, Nennspannung=125 VAC/VDC, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=EN, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Nettogewicht:
0,027 g
Bruttogewicht:
0,027 g
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,90*
€ 18,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,23*
€ 18,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 18,95*
€ 5,00*
ab € 12,90*
€ 19,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 20,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.