Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, 82%, 12V, 8A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123198
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 315-00010
EAN/GTIN:
     653415290810
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil, Typ=RND 315-00010, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Effizienz=82 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=130 mm, Isolationsspannung=3 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=125 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Konformität mit Normen=CE FCC CB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
700 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil 120w, din netzteil, AC/DC DIN-Schienenmontage-Netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.