Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 6A 100 ... 240V IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122724
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00015
EAN/GTIN:
     653415248422
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=RND 305-00015, Anzahl der Ladephasen=5, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=6 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V, Kapazität, max.=75 Ah, Kapazität, min.=2 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Schutzart=IP21, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
885 g
Breite:
240 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, Akkuladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.