Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 4A 100 ... 240V IP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122722
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 305-00013
EAN/GTIN:
     653415248408
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=RND 305-00013, Anzahl der Ladephasen=5, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=4 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V, Kapazität, max.=50 Ah, Kapazität, min.=4 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/4) , Schutzart=IP21, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autobatterieladegerät 24v, autoladegerät, Akkuladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.