Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M23, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 6, Gelötet, Frontmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619450
EAN/GTIN:
     4046356823975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=1619450, Alternative (Alias)=CA-06S1N12T0DNS, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=150 V, Nennstrom=8 A, Pole=6, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer, Montageart=Frontmontage, Steckverbinder-Kodierung=N-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Steckverbindergrösse=M23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,81*
€ 45,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,66*
€ 48,92*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 37,88*
€ 49,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,39*
€ 51,09*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.