Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Schraub-Printklemmenblock, 5.08mm Raster, Rechter Winkel, Steckverbindung, 4 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122106
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1017505
EAN/GTIN:
     4055626501390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Schraub-Printklemmenblock, Typ=1017505, Alternative (Alias)=TDPT 2,5/ 4-SP-5,08, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=32 A, Pole=4, Raster=5.08 mm, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus E60425-20180122
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
23 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Leiterplatten-Schraub-Printklemmenblock
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9616*
€ 1,2516*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,2754*
€ 1,6454*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,2754*
€ 1,6454*
31 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2859*
€ 1,6659*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.