Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalterkontakt, CCX135FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30122060
Hersteller:
     iMaXX
Herst.-Nr.:
     CCX135FL
EAN/GTIN:
     8719392001299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalterkontakt
Sicherungshalterkontakt, Typ=CCX135FL, Breite=4.5 mm, Höhe=6.7 mm, Länge=14.5 mm, Kompatibilität Sicherung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
733
25
€ 5,95*
ab € 0,1859*
€ 0,4145*
1
€ 3,50*
ab € 42,80*
€ 57,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,3625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.