Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Wechsler 20A DC 12V 225Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121865
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     JJM1-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Relais
Kfz-Relais, Typ=JJM1-12V, Breite=12 mm, Höhe=13.9 mm, Länge=15.5 mm, Schaltspannung=14 V, Schaltstrom=20 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=225 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Leiterplatte, Serien=JJM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
5,2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
30
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,19*
1 Tag
300
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 4,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
CM1A-12V
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.