Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 2 Wechsler 66.7mA DC 12V 180Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121727
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACT512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Kfz-Relais, Typ=ACT512, Breite=14 mm, Höhe=13.5 mm, Länge=17.4 mm, Schaltspannung=7.2 VDC, Schaltstrom=66.7 mA, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=180 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=ACT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 5,22*
Lager 115
339
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 5,24*
1 Tag
179
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 5,90*
1 Tag
317
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,13*
€ 8,95*
ab € 5,33*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crouzet
82850001
ab € 127,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.