Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal-SPDT-Relais, 103020133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121587
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     103020133
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
4-Kanal-SPDT-Relais, Typ=103020133, Breite=60 mm, Gewicht=257 g, Höhe=19 mm, Länge=120 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Grove, Produktart=Relais
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
262 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: interface relais, 4-Kanal-SPDT-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 14,13*
1 Tag
173
€ 14,99*
ab € 10,22*
€ 14,75*
Lager 115
64
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 16,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.