Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrominduktivität WE-HCF, 220uH, 8.8A, 2.8MHz, 36.45mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121321
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437529203221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 220µh
Hochstrominduktivität WE-HCF, Typ=74437529203221, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=28 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.8 MHz, Höhe=20.5 mm, Induktivität=220 µH, Länge=25 mm, Maximaler DC-Widerstand=36.45 mΩ, Nennstrom=8.8 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Mangan-Zink-Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-HCF, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Hochstrominduktivität WE-HCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,80*
Lager 115
11
1
€ 5,95*
ab € 8,11*
€ 13,27*
2 Tage
174
1
€ 14,99*
ab € 6,43*
€ 15,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.