Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118459
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907071
EAN/GTIN:
     4055626171272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV, Typ=2907071, Alternative (Alias)=QUINT4-UPS/24DC/24DC/20, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=20 A, Ausgänge=1, Backup-Zeit=22 min, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=130 mm, Kapazität=135 Ah, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,16*
€ 174,23*
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 182,61*
Frei Haus
ab € 167,25*
€ 190,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,17*
€ 193,69*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 340,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,03*
€ 341,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.109,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.811,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.