Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 93.7%, 24V, 3.8A, 90W, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118447
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904599
EAN/GTIN:
     4055626156057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=2904599, Alternative (Alias)=QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/SC, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3.8 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=45 mm, Effizienz=93.7 %, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=99 mm, Isolationsspannung=4 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1272000 h, Nennleistung=90 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=90 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=45 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Fest, Schutzart=IP20, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 110 ... 250 VDC, Konformität mit Normen=-999, Serie=QUINT4 PS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
387 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,83*
€ 84,12*
€ 5,46*
ab € 73,50*
€ 88,24*
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 92,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,32*
€ 93,83*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 118,14*
€ 159,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,48*
€ 189,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 73,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212546
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.